€ 15,06/ stukexcl. btw
€ 18,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6306 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 32 kN |
Statisch draaggetal | 16.2 kN |
Referentietoerental | 11500 tr/min |
Grenstoerental | 15100 tr/min |
€ 11,76/ stukexcl. btw
€ 14,23incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026