Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6305-TB-P6-C3

  • ERIKS:11833005
  • Fabrikant:4012801064873
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve kooi van met weefsel versterkt kunststof, gecentreerd op de binnenring.
Maat- en loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 6.
Opslaan in lijst

€ 44,63/ stukexcl. btw

€ 54,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
6305
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Standaard