€ 8.437,92/ stukexcl. btw
€ 10.209,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6256 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 425 kN |
Statisch draaggetal | 600 kN |
Referentietoerental | 1690 tr/min |
Grenstoerental | 2250 tr/min |