€ 6.902,04/ stukexcl. btw
€ 8.351,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6252 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 80 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 410 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Referentietoerental | 1820 tr/min |
Grenstoerental | 2370 tr/min |