€ 4.805,84/ stukexcl. btw
€ 5.815,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6248 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 72 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 360 kN |
Statisch draaggetal | 470 kN |
Referentietoerental | 1980 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |