€ 952,12/ stukexcl. btw
€ 1.152,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6228 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 42 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 188 kN |
Statisch draaggetal | 165 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4650 tr/min |
€ 895,49/ stukexcl. btw
€ 1.083,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026