€ 426,10/ stukexcl. btw
€ 515,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6226 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 177 kN |
Statisch draaggetal | 146 kN |
Referentietoerental | 3900 tr/min |
Grenstoerental | 3850 tr/min |
€ 490,78/ stukexcl. btw
€ 593,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026