Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6226-C3

  • ERIKS:11832922
  • Fabrikant:4012801203920
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 405,82/ stukexcl. btw

€ 491,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6226
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
146 kN
Referentietoerental
3900 tr/min
Grenstoerental
3850 tr/min
Alternatieven

€ 481,70/ stukexcl. btw

€ 582,86incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026