Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6224-C3

  • ERIKS:11832921
  • Fabrikant:4012801278560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 339,48/ stukexcl. btw

€ 410,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6224
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
40 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
154 kN
Statisch draaggetal
123 kN
Referentietoerental
4250 tr/min
Grenstoerental
4200 tr/min
Alternatieven

€ 410,44/ stukexcl. btw

€ 496,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026