€ 339,48/ stukexcl. btw
€ 410,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6224 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 40 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Statisch draaggetal | 123 kN |
Referentietoerental | 4250 tr/min |
Grenstoerental | 4200 tr/min |