Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6222-M-C3

  • ERIKS:12478232
  • Fabrikant:4012801203883
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 512,76/ stukexcl. btw

€ 620,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6222
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
153 kN
Statisch draaggetal
117 kN
Referentietoerental
4500 tr/min
Grenstoerental
5800 tr/min