€ 277,84/ stukexcl. btw
€ 336,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6222 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 153 kN |
Statisch draaggetal | 117 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 4450 tr/min |