Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6220-M-C3

  • ERIKS:12624305
  • Fabrikant:4012801203784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 387,87/ stukexcl. btw

€ 469,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6220
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
34 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
6500 tr/min
Alternatieven

€ 417,89/ stukexcl. btw

€ 505,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026