€ 387,87/ stukexcl. btw
€ 469,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6220 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 6500 tr/min |