€ 182,61/ stukexcl. btw
€ 220,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6220 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
€ 246,92/ stukexcl. btw
€ 298,77incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026