Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6219-MA-C3

  • ERIKS:12624296
  • Fabrikant:4012801278171
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 454,20/ stukexcl. btw

€ 549,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6219
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min