Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6215-C3

  • ERIKS:11832886
  • Fabrikant:4012801203432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 72,58/ stukexcl. btw

€ 87,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6215
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
70 kN
Statisch draaggetal
49 kN
Referentietoerental
5900 tr/min
Grenstoerental
7100 tr/min
Alternatieven

€ 62,25/ stukexcl. btw

€ 75,32incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026