Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6214-M

  • ERIKS:13243424
  • Fabrikant:4026677049223
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 329,98/ stukexcl. btw

€ 399,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6214
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN