€ 59,48/ stukexcl. btw
€ 71,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6213 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 7800 tr/min |
€ 47,46/ stukexcl. btw
€ 57,43incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026