Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6212-TB-C3

  • ERIKS:12624273
  • Fabrikant:4012801164627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve kooi van met weefsel versterkt kunststof, gecentreerd op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 154,07/ stukexcl. btw

€ 186,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard