Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6212-C3

  • ERIKS:11832868
  • Fabrikant:4012801076470
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 41,06/ stukexcl. btw

€ 49,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6212
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Referentietoerental
6800 tr/min
Grenstoerental
9300 tr/min
Alternatieven

€ 33,21/ stukexcl. btw

€ 40,18incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026