€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6210 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 24.2 kN |
Referentietoerental | 8200 tr/min |
Grenstoerental | 10500 tr/min |