Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6207-TB-P6-C3

  • ERIKS:11832838
  • Fabrikant:4012801069328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve kooi van met weefsel versterkt kunststof, gecentreerd op de binnenring.Maat- en loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 6.
Opslaan in lijst

€ 97,25/ stukexcl. btw

€ 117,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6207
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Standaard