Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6206-TB

  • ERIKS:23712978
  • Fabrikant:4012801063432
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve kooi van met weefsel versterkt kunststof, gecentreerd op de binnenring.
Opslaan in lijst

€ 71,25/ stukexcl. btw

€ 86,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard