Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6206-M-C3

  • ERIKS:12624247
  • Fabrikant:4012801063319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 124,48/ stukexcl. btw

€ 150,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard