€ 10,21/ stukexcl. btw
€ 12,35incl. btw
119 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6206 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 13800 tr/min |
€ 8,34/ stukexcl. btw
€ 10,09incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026