Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6204-TB-P6-C3

  • ERIKS:24205221
  • Fabrikant:4012801058308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve kooi van met weefsel versterkt kunststof, gecentreerd op de binnenring.Maat- en loopnauwkeurigheid volgens ISO tolerantieklasse 6.
Opslaan in lijst

€ 70,18/ stukexcl. btw

€ 84,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6204
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
Standaard