Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6202-C-TVH-C3

  • ERIKS:12624217
  • Fabrikant:4012802361063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Alternatieven

€ 4,82/ stukexcl. btw

€ 5,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026