€ 4,61/ stukexcl. btw
€ 5,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6201 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.6 kN |
Statisch draaggetal | 3.1 kN |
€ 3,68/ stukexcl. btw
€ 4,45incl. btw
156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026