€ 4,51/ stukexcl. btw
€ 5,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6200 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 2.6 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Grenstoerental | 40500 tr/min |
€ 3,51/ stukexcl. btw
€ 4,25incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026