€ 8.375,49/ stukexcl. btw
€ 10.134,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61984 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 420 mm |
Buitendiameter | 560 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 385 kN |
Statisch draaggetal | 650 kN |
Referentietoerental | 1280 tr/min |
Grenstoerental | 1890 tr/min |