Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61980-MA-C3

  • ERIKS:14178222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 6.627,34/ stukexcl. btw

€ 8.019,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61980
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
65 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
375 kN
Statisch draaggetal
620 kN
Referentietoerental
1360 tr/min
Grenstoerental
1960 tr/min