€ 6.627,34/ stukexcl. btw
€ 8.019,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61980 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 375 kN |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Referentietoerental | 1360 tr/min |
Grenstoerental | 1960 tr/min |