€ 6.218,39/ stukexcl. btw
€ 7.524,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61976 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 65 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 365 kN |
Statisch draaggetal | 580 kN |
Referentietoerental | 1450 tr/min |
Grenstoerental | 2050 tr/min |