€ 5.592,51/ stukexcl. btw
€ 6.766,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61972 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 480 kN |
Referentietoerental | 1520 tr/min |
Grenstoerental | 2230 tr/min |