€ 2.474,06/ stukexcl. btw
€ 2.993,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61956 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 237 kN |
Statisch draaggetal | 310 kN |
Referentietoerental | 1990 tr/min |
Grenstoerental | 2850 tr/min |