€ 2.205,47/ stukexcl. btw
€ 2.668,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61952 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 222 kN |
Statisch draaggetal | 280 kN |
Referentietoerental | 2180 tr/min |
Grenstoerental | 3050 tr/min |