€ 1.381,35/ stukexcl. btw
€ 1.671,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61948 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 211 kN |
Statisch draaggetal | 240 kN |
Referentietoerental | 2330 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |