€ 1.065,10/ stukexcl. btw
€ 1.288,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61940 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 158 kN |
Statisch draaggetal | 168 kN |
Referentietoerental | 2950 tr/min |
Grenstoerental | 3100 tr/min |