€ 1.326,71/ stukexcl. btw
€ 1.605,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61936 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 136 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |