Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61907

  • ERIKS:11831737
  • Fabrikant:4047643333511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 35,26/ stukexcl. btw

€ 42,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61907
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
10.9 kN
Statisch draaggetal
7.75 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
17800 tr/min