€ 9.126,26/ stukexcl. btw
€ 11.042,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61896 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 480 mm |
Buitendiameter | 600 mm |
Breedte | 56 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 495 kN |
Referentietoerental | 1110 tr/min |
Grenstoerental | 1770 tr/min |