€ 5.383,35/ stukexcl. btw
€ 6.513,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61880 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 46 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 222 kN |
Statisch draaggetal | 335 kN |
Referentietoerental | 1340 tr/min |
Grenstoerental | 2150 tr/min |