Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61880-M

  • ERIKS:13560690
  • Fabrikant:4012801202671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. De eenrijge groefogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 5.383,35/ stukexcl. btw

€ 6.513,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61880
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
46 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
222 kN
Statisch draaggetal
335 kN
Referentietoerental
1340 tr/min
Grenstoerental
2150 tr/min
Alternatieven

€ 5.629,27/ stukexcl. btw

€ 6.811,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026