€ 3.649,24/ stukexcl. btw
€ 4.415,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61872 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 360 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Statisch draaggetal | 235 kN |
Referentietoerental | 1480 tr/min |
Grenstoerental | 2470 tr/min |