€ 3.031,95/ stukexcl. btw
€ 3.668,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61864 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 172 kN |
Statisch draaggetal | 255 kN |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Grenstoerental | 2700 tr/min |