€ 2.369,83/ stukexcl. btw
€ 2.867,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61860 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 38 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 172 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
Referentietoerental | 1840 tr/min |
Grenstoerental | 2900 tr/min |