Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61856-HLU

  • ERIKS:12624190
  • Fabrikant:4012802272222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.167,50/ stukexcl. btw

€ 1.412,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61856
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
138 kN
Statisch draaggetal
200 kN
Referentietoerental
1960 tr/min
Grenstoerental
2430 tr/min