Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61852-M

  • ERIKS:11832670
  • Fabrikant:4012801202619
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.817,10/ stukexcl. btw

€ 2.198,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61852
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
132 kN
Referentietoerental
2070 tr/min
Grenstoerental
3500 tr/min