Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61852-HLU

  • ERIKS:11832669
  • Fabrikant:4047643189323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.642,98/ stukexcl. btw

€ 1.988,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61852
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
111 kN
Statisch draaggetal
163 kN
Referentietoerental
2060 tr/min
Grenstoerental
2650 tr/min